Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mittelklemme Comfort
Zur Befestigung von gerahmten Photovoltaikmodulen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komfortable Verarbeitung
Durch die verlängerten Seitenteile wird verhindert, dass sich die Mittelklemme bei der Montage mit dreht. Dadurch ist eine einfache Ein-Hand-Montage gewährleistet.
Breiter Einsatzbereich
Die Mittelklemme ist höhenverstellbar und somit für alle marktüblichen Modulrahmenhöhen geeignet.
Zeitsparend
Die Mittelklemme ist komplett vormontiert und kann ohne zeitraubende Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden.
Passend für alle ZEBRA Montageschienen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!