Mini-Walzterminal Innengewinde rechts
Mini-Walzterminal Innengewinde rechts - 1
Mini-Walzterminal Innengewinde rechts - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mini-Walzterminal Innengewinde rechts

Edelstahl A4

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Drahtseilseite Innendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
5176043004
M4 7,5 mm 4,3 mm 65 mm
10 St.
5176043005
M5 9 mm 5,3 mm 70 mm
10 St.
5176043006
M6 12,5 mm 6,3 mm 80 mm
5 St.
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
  • Werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen

  • Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.



Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Nach WN 5176 043