Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mini-Polierscheibe
Zum Hochglanzpolieren bzw. Abglänzen aller polierfähigen Materialien in Verbindung mit Polierpaste
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Kleinschleifmittel sollten mit einem Anstellwinkel von 10 bis 15° eingesetzt werden.
- Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.
- Anwendungs- und Sicherheitshinweise beachten
Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstahl, Stahl und NE-Metalle
- Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren. Hierbei sollte die Vliesscheibe sehr fein bzw. die Kompakt-Vliesscheibe die letzte Vorschleifstufe sein oder Vorschliff mit Schleifgewebe Korn 320 oder 400.
- Polierpaste bei laufender Maschine auftragen.
- Jeder Arbeitsschritt sollte quer oder schräg zum vorausgegangenen erfolgen.
- Um eine negative Beeinflussung des Ergebnisses zu verhindern, Polierpasten nicht vermischen.
- Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Bremsenreiniger entfernen.
- Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.
- Die Anwendungsempfehlungen haben allgemein gültigen Charakter, je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist bzw. wie hoch die Anforderungen an die Endoberfläche sind.
- Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!