Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Minifräser HSCo8, lang, Dreischneider, zentrumschneidend
Tauchfräsen auf volle Nutentiefe oder allmähliche Tiefenzustellung, auch als Schaftfräser für konventionelles Stirn- und Umfangsfräsen.
- Produktcode: 1256
- Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff
- Schaftdurchmesser: 6 mm
- Anzahl Schneiden: 3 STK
- Normen: WN
- Baulänge: Lang
- Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
- Typ: N
- Schneidstoff: HSCo8
- Oberfläche: Blank
- Kühlmittelzufuhr: Extern
- Drallwinkel: 30°
- Toleranz Schneidendurchmesser: e8
- Toleranz Schaftdurchmesser: h6
- Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen





















Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!