Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mineralfaserplatte AB vorbeschichtet
Ablativ vorbeschichtete Mineralfaserplatte für die Erstellung von Kabel, Rohr- und Fugenabschottungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfaches verarbeiten
- Druckbelastbar und wasserabweichend
- Wärme und schalldämmend
- Dimensionsstabil bei Termperaturveränderung
- Chemisch neutral und diffusionsoffen
- DIN EN 13162, Brandverhaltensklasse A1, Schmelzpunkt > 1000°C
Trocken lagern!
aBG Z-19.53-2677 / ETA-24/1113
Zu Verarbeitung im System: [C3] + [J3]
- Weichschott Kombi AB
- Fugensystem AB
- Einsetzbar in Kombi-Weichschottsystem für Rohr- und Kabelabschottungen in massiven Wänden/Decken, leichten Trennwänden und CLT-Holzbauteilen
- Einsatz speziell für leichte Trennwände F30-F90
- Als Komponente im Fugensystem AB (System J3) für die Abschottung von großen Bauteilfugen bis 200 mm Fugenbreite.
Einfacher Zuschnitt von Form-Stücken mit Messer oder Säge.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!