Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikrofaserwaschmittel PERFECT
Schonende Reinigung und maximale Faserpflege
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Reinigt gründlich, ohne die empfindliche Struktur von Mikrofasertüchern zu beschädigen
- Selbst tiefsitzender Schmutz wird zuverlässig entfernt, während die Fasern spürbar aufgefrischt werden
Für alle Mikrofasermaterialien und Polierpads.
Im Feinwaschgang bei 40 °C und max. 600 U/min waschen, keinen Weichspüler verwenden. Bei starker Verschmutzung Tücher mit ca. 50 ml Waschmittel vorab einweichen und stets sortenrein waschen. Genaue Dosierung bitte dem Produktetikett entnehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!