Mikroaktiv-Tuch Pro

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Pro

Mikroaktiv-Tuch Pro zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung.

  • Werkstoff: Polyethylen-Faser/Polyamid-Mikrofaser
  • Länge x Breite: 40 x 40 cm
  • Farbe: Blau
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Flächengewicht pro m²: 300 g
  • Produktgewicht (per Stück): 50 g
  • Absorbtionzeit total: 30 s
  • Absorbtion / 10s: 702.5 %
  • Absorbtion max.: 704.30 %
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
5986000195
Polyethylen-Faser/Polyamid-Mikrofaser 40 x 40 cm Blau 40 cm
2 St.
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
Ausgesprochen hohe Reinigungskraft


  • Im trockenen Zustand

Durch statische Wirkung wird Staub und feiner Schmutz angezogen


  • Im nassen/feuchten Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz


  • Geringerer Zeitaufwand


Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln


  • Kostenersparnis

  • Optimal geeignet für Polierarbeiten

  • Geringe Umweltbelastung


Hohe Feinheit und Festigkeit der Faser


  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit

  • Hologrammfreies Hochglanzpolieren

  • Lange Lebensdauer

  • Staubbindung auf Holz


Kettelfrei


Hinterlässt keine Kratzspuren



Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen