Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mikroaktiv-Tuch Polish

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Polish

Das High-Performance Poliertuch ist ein besonders flauschiges, luxuriöses Mikrofaser-Poliertuch mit ultradichtem Faserflor für ein perfekten Finish und streifenfreien Glanz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Materialstärke gleitet es sanft über den Lack, nimmt Rückstände zuverlässig auf und sorgt für ein streifenfreies, brillantes Finish.



  • Mikrofaser-Doppelflausch aus Hochleistungs-Mikrofaser

  • Deutlich schnelleres Auspolieren als mit konventionellen Tüchern

  • Der hohe Polyamid‑Anteil sorgt für eine extrem hohe Flüssigkeits- und Schmutzaufnahme; dadurch erreicht das Tuch eine sehr hohe Saugfähigkeit und extrem weiche Oberfläche

  • Einfassband aus Satin für eine besonders lackschonende, kratzfreie Anwendung
Hinweis
  • Maschinenwäsche bis 60°C, ohne Weichspüler. Nicht im Trockner trocknen

  • Für Langlebigkeit und Erhaltung der Funktion mit Mikrofaser-Waschmittel waschen

  • Das Tuch getrennt von stark fusselnden Textilien waschen