Mikroaktiv-Tuch Glanz
Mikroaktiv-Tuch Glanz - 1
Mikroaktiv-Tuch Glanz - 2
Mikroaktiv-Tuch Glanz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Glanz

Mikroaktiv-Tuch mit dichter Faserstruktur für tiefen Glanz

  • Werkstoff: 80% Polyester, 20% Polyamid
  • Länge x Breite: 40 x 40 cm
  • Farbe: Blau
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Flächengewicht pro m²: 210 g
  • Produktgewicht (per Stück): 35,333 g
  • Reißkraft: 145 N
  • Absorbtionzeit total: 13 s
  • Absorbtion / 10s: 330 %
  • Absorbtion max.: 410 %
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0899900139
80% Polyester, 20% Polyamid 40 x 40 cm Blau 40 cm
3 St.
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
Feine und dichte Fasern


  • Tiefer Glanz

  • Fusselfrei

  • Hologrammfreies Arbeiten für perfekte Polierergebnisse

  • Sehr weiche, samtige Premium-Qualität


Extra feine Umkettelung


Keine Verkratzungen des Lackes



Vielseitige Anwendung


Trocken und feucht einsetzbar



Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen