Mikroaktiv-Tuch Duo
Mikroaktiv-Tuch Duo - 1
Mikroaktiv-Tuch Duo - 2
Mikroaktiv-Tuch Duo - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Duo

Mikroaktiv-Tuch mit zwei verschiedenen Seiten

  • Werkstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid
  • Länge x Breite: 40 x 40 cm
  • Farbe: Blau
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Flächengewicht pro m²: 360 g
  • Produktgewicht (per Stück): 79 g
  • Reißkraft: 120 N
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0899900138
70% Polyester, 30% Polyamid 40 x 40 cm Blau 40 cm
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
Mit zwei verschiedenen Seiten


  • Niederflorige Seite zum Reinigen aller Oberflächen

  • Hochflorige Seite zur Wasseraufnahme und Polierarbeiten


Kettelfrei


  • Keine Lackkratzer

  • Optimales Hochglanzfinish


Hohe Schmutzbindung


  • Optimale Reinigungsleistung

  • Entfernung von fettigen Verschmutzungen


Universelle Anwendung


  • Im trockenen Zustand

Staubbindung durch statische Aufladung


  • Im nassen Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz


  • Fusselarm


Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen