Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish
Das High-Tech-Tuch, wenn es darum geht glatte Oberflächen optimal zu reinigen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen







Ausführungen
Eine 2-Komponentenfaser garantiert ein optimales Reinigungs- und Polierergbenis für alle glatten Oberflächen - 40 % weniger Kraftaufwand
- Streifenfreies Arbeiten
- Strapazierfähig und robust
- Zug- und reißfestes Tuch
- Fusselfrei
- Lösungsmittelbeständig
Bei starken Verschmutzungen wie Öl oder Fett kann das Tuch mit handelsüblichen Waschmitteln in der Waschmaschine bei bis zu 60°C gewaschen werden. Das Tuch sollte nicht in den Trockner gegeben werden.
Ideal geeignet zum Reinigen und Polieren von glatten Oberflächen wie Glas, Chrom, Lack, Edelstahl, Acryl, Kunststoff, Aluminium und Keramik.
Eine extrem feine 2-Komponentenfaser, wird durch ein High-Tech-Verfahren in Mehrfachfilamente getrennt und zu einem Supertextil verfestigt. Die scharfkantige Form der Fasern lösen den Schmutz von der Oberfläche und garantieren eine effektive Reinigung.
Das Tuch sollte vor dem Gebrauch gründlich mit klarem Wasser ausgespült und ausgewrungen werden. Danach kann die Fläche nebelfeucht oder trocken gereinigt und poliert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!