Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikrofaser Auto-Tuch Big
High-Power Mikrofasertuch zur Abtrocknung nach der Nassreinigung im Automobilbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Hochwertiges und weiches Mikrofasertuch im Großformat mit phänomenaler Wasseraufnahme und enormer Saugkraft.
Hohe Saugfähigkeit
Der dicke Flor besitzt eine hohe Wasseraufnahme - bis zu 500 %
Die Plüsch-Struktur nimmt das 5-fache des Eigengewicht an Wasser auf
- für ein schnelles, einfaches und schonendes Trocknen und Hochglanzpolieren geeignet
- Das perfekte Abtrocknungstuch nach der Nassreinigung des Autos
Kettelfrei
Hinterlässt keine Kratzspuren und ist sehr schonend zum Lack
Pflegeleicht
Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (ohne Weichspüler)
XL-Format
Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (keinen Weichspüler verwenden)
Für alle Autolacke
Nach der Nasswäsche mit dem Tuch übers Auto streichen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!