Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikroaktiv-Tuch BASIC
Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
Hervorragende Reinigungskraft
- Im trockenen Zustand
Staubanziehung durch statische Wirkung
- Im nassen Zustand
Entfernung von grobem und fettigem Schmutz
Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
- Kostenersparnis
- Geringe Umweltbelastung
Kettelfrei, schützt vor Kratzspuren
Waschbar bis 60°C
Empfehlung:
- Vor der ersten Anwendung waschen
- Nicht mit Weichspüler waschen
- Nach der Anwendung lufttrocknen
- Mikfrofasertuch vor der ersten Anwendung waschen.
- Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Fahrzeugaufbereitung und -pflege, sowie für Polierarbeiten geeignet. Im trockenen Zustand zieht das Tuch durch seine statische Aufladung wie ein Magnet Staub und feine Beläge an. Grober und fettiger Schmutz wird entfernt, indem das Tuch nebelfeucht verwendet wird.
Wir empfehlen, das Tuch vor Anwendung auf empfindlichen und hellen Oberflächen zu waschen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!