Mikroaktiv-Tuch Basic
Mikroaktiv-Tuch Basic - 1
Mikroaktiv-Tuch Basic - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Basic

Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege

  • Werkstoff: Polyethylen-Faser/Polyamid-Mikrofaser
  • Länge x Breite: 40 x 40 cm
  • Farbe: Grün
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Flächengewicht pro m²: 300 g
  • Produktgewicht (per Stück): 48,430 g
  • Absorbtionzeit total: 30 s
  • Absorbtion / 10s: 702.5 %
  • Absorbtion max.: 704.3 %
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0899900050
Polyethylen-Faser/Polyamid-Mikrofaser 40 x 40 cm Grün 40 cm
50 St.
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
Hervorragende Reinigungskraft


  • Im trockenen Zustand

Staubanziehung durch statische Wirkung


  • Im nassen Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz



Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln


  • Kostenersparnis

  • Geringe Umweltbelastung


Kettelfrei


Hinterlässt keine Kratzspuren



Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.