Mikroaktiv-Tuch 3D Clean

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch 3D Clean

Gründliche und schonende Reinigung durch 3D Wabenstruktur

  • Werkstoff: Mikrofaser
  • Länge x Breite: 40 x 40 cm
  • Farbe: Rot, Grau
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Produktgewicht (per Stück): 61 g
  • Absorbtionzeit total: 30 s
  • Absorbtion / 10s: 700 %
  • Absorbtion max.: 710 %
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0899900141
Mikrofaser 40 x 40 cm Rot, Grau 40 cm
3 St.
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Leistungsstarkes Tuch optimal für alle Polier, Pflege- und Reinigungsvorgänge dank seiner speziellen Wabenstruktur



Das Universal-Mikroaktivtuch vereint alle Eigenschaften auf die Profis in ihrer täglichen Arbeit besonderen Wert legen


  • Extrem hohe Wasseraufnahme

  • Fusselfrei

  • Kratzfrei

  • Schlierenfrei

  • Für ein perfektes Hochglanzfinish


Der spezielle Rand des saugstarken Mikrofasertuches gewährleistet eine schonende Reinigung sämtlicher lackierten Oberflächen und sorgt für eine lange Lebensdauer des Tuches

Hinweis

Waschbar bis 60 °C. Keinen Weichspüler verwenden. Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.