Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metallrahmendübel WUL8
Zur Fensterbefestigung in Vollbaustoffen, kleiner Kopfdurchmesser für Profile mit geringer Falzunterbreite. Linsenkopfschraube, Antrieb TX20
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
- Der kleine Kopfdurchmesser ist für Profile mit geringer Falzunterbreite sehr gut geeignet
- Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage
- Spannungsfreie Abstandsmontage
- Maschinensetzbar durch Antrieb TX20
- Unverlierbarer Zink-Druckguss-Konus
- Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung
- Geringer Bohrdurchmesser, schnellere Bohrlochherstellung in Beton
- Metallrahmendübel für den Leichtlastbereich
- Gute Gebrauchstauglichkeit in den Untergründen Beton, Mauerwerk aus Vollstein, Naturstein
- Hülse: Stahlblech-Al/Zn-Auflage
- Schraube: Stahl, weiß verzinkt
- Konus: Zink-Druckguss
Leitfaden zur Montage/RAL Gütegemeinschaft:
Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkende Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52, 53 und 55.
Fensterwände nach DIN 18056:
Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m² und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Geeignet zur Befestigung von Fensterrahmen und Türrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
Besonders gut einsetzbar in Volluntergründen
Kunststoff- und Alu-Profile mit geringer Falzunterbreite bis13 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!