Metallrahmendübel W-MRD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metallrahmendübel W-MRD

Zur Fensterbefestigung in Mauerwerk aus Lochstein und Leichtbauwerkstoffen. Doppelspreizung, kopflochgebohrt, Antrieb PZ3

  • Antriebart: Z
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d f): 10,5 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Setztiefe (h nom): 90 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Bohrlochtiefe (h 1): 95 mm
  • DIN: 18056
  • Kopfform: Senkkopf
  • Innenantrieb: Z3
  • Ausführung: Doppelspreizung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Antriebart Lochdurchmesser im Bauteil (d f) Anzahl VE
Preis/VE
0903914152
152 mm 60 mm Z 10,5 mm
100 St.
0903914182
182 mm 90 mm Z 10,5 mm
100 St.
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
  • Universell einsetzbarer Metallrahmendübel für den Leichtlastbereich

  • Sehr gute Gebrauchstauglichkeit in nahezu allen gängigen Baustoffen

  • Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage

  • Sehr gute Befestigung in Mauerwerk aus Lochstein bzw. Leichtbauwerkstoffen durch große Spreizzone, die sich dem Untergrund anpasst

  • Spannungsfreie Abstandsmontage

  • Verdeckte Montage durch Abdeckkappe möglich

  • Trompetenkopfschraube M6 mit Kopflochbohrung 3 für Abdeckkappe, um Toleranzen auszugleichen (Antrieb PZ3)

  • Einfachere Montage bei Hohlprofilen durch abgerundete und reduzierte Dübelhülse

  • Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung

  • Hülse: Stahlblech verzinkt

  • Schraube: Stahl verzinkt, blau passiviert
Hinweis

Leitfaden zur Montage/ RAL Gütegemeinschaft:


Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkende Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52, 53 und 55.



Fensterwände nach DIN 18056:


Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Prüfung eines Befestigungselementes: Auswertung der Prüfergebnisse für den praktischen Einsatz bei der Fenstermontage durch das ift Rosenheim, Prüfbericht Nr. 328477/2 vom 22. Januar 1986


Feuerwiderstand direkte Flammeinwirkung