Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alusilberspray Perfect hochglanz
Hervorragender Langzeitschutz und optimale Metall-Oberflächenoptik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Schichtdicke im ersten Spritzgang
- Hohe Sicherheit durch optimalen Witterungsschutz
- Minimaler Zeitaufwand, da nur ein Arbeitsgang nötig
- Gut deckend
Variabel einsetzbar durch verstellbaren Sprühkopf
Großflächige und kleine Ausbesserungen können durch den variablen Sprühkopf schnell und sicher ausgeführt werden.
Hohe Ablaufsicherheit
Hohe Abriebfestigkeit
Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und reinigen. Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten kräftig schütteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!