Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Metallkappsäge MKS 2400
Metallkappsäge MKS 2400 - 1
Metallkappsäge MKS 2400 - 2
Metallkappsäge MKS 2400 - 3
Metallkappsäge MKS 2400 - 4
Metallkappsäge MKS 2400 - 5
Metallkappsäge MKS 2400 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metallkappsäge MKS 2400

Metallkappkreissäge für das Sägen von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien sowie Edelstahl
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
Hohe Durchzugskraft


2.400 W Motorleistung



Ermüdungsfreies Arbeiten


Verbessertes Griffdesign durch horizontale Griff-Position



Für den mobilen Einsatz geeignet


Dank des zentralen Tragegriffs kann die Säge bequem transportiert werden.



Hohe Laufruhe, Schnittqualität und Standzeit


Sägeblattführung mit Schwingungsdämpfer



Umwelt- und anwenderfreundlich


Keine Kühlung notwendig, somit muss kein Schmiermittel verwendet werden. Das manuelle Entgraten entfällt.



Komfortables Auffangen der Späne (bis zu 80%)


Mit Sägespanauffangbehälter



Komfortable und schnelle Einstellung von Gehrungsschnitten (90-75-60-45°)


Schnellspannsystem



Rückenschonendes Arbeiten


Optional erhältlicher Montageständer mit skalierten Längenanschlag (Art. Nr. 0701330001) gestaltet das Arbeiten komfortabler.

Hinweis
  • Sägeblatt nicht im Lieferumfang

  • Die Standzeit des Sägeblattes ist vom Querschnitt der zu zerspanenden Fläche abhängig.
Maximale Abmessungen der Werkstücke
90°45°
Rund140 mm / 125 mm (inox)102 mm
Quadrat125 x 125 mm75 x 100 mm
Rechteck105 x 155 mm75 x 100 mm

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.