Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metallkappsäge MKS 2400
Metallkappkreissäge für das Sägen von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien sowie Edelstahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Durchzugskraft
2.400 W Motorleistung
Ermüdungsfreies Arbeiten
Verbessertes Griffdesign durch horizontale Griff-Position
Für den mobilen Einsatz geeignet
Dank des zentralen Tragegriffs kann die Säge bequem transportiert werden.
Hohe Laufruhe, Schnittqualität und Standzeit
Sägeblattführung mit Schwingungsdämpfer
Umwelt- und anwenderfreundlich
Keine Kühlung notwendig, somit muss kein Schmiermittel verwendet werden. Das manuelle Entgraten entfällt.
Komfortables Auffangen der Späne (bis zu 80%)
Mit Sägespanauffangbehälter
Komfortable und schnelle Einstellung von Gehrungsschnitten (90-75-60-45°)
Schnellspannsystem
Rückenschonendes Arbeiten
Optional erhältlicher Montageständer mit skalierten Längenanschlag (Art. Nr. 0701330001) gestaltet das Arbeiten komfortabler.
- Sägeblatt nicht im Lieferumfang
- Die Standzeit des Sägeblattes ist vom Querschnitt der zu zerspanenden Fläche abhängig.
| Maximale Abmessungen der Werkstücke | ||
| 90° | 45° | |
| Rund | 140 mm / 125 mm (inox) | 102 mm |
| Quadrat | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| Rechteck | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für Guss, Stahl, Aluminium, SML, Wasser- und Gasrohre, kunststoffummantelte Rohre und Edelstahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!