Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton aus Edelstahl. Geprüfter Feuerwiderstand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung R30; R60; R90; R120.
- Geprüfter Feuerwiderstand
- Bei weichen, nicht selbst tragenden Dämmstoffen wird der Dämmstoffteller einfach auf den Dämmstoffdübel aufgeschoben.
- Schnelle und sichere Montage dank 2teiliger Konstruktion
- Der Einschlagschaft ist wie eine Spannhülse ausgebildet und verspannt sich über die gesamte Einbautiefe im Bohrloch
- Oberfläche des Dübelkopfes als Putzträger geeignet
Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.
Der Dübel darf mit deutscher bauaufsichtlicher Zulassung als Mehrfachbefestigung zur Verankerung von Dämmstoffplatten im gerissenen und ungerissenen Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!