Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messleitungen mit Prüfspitzen
Einseitig abgewinkelt, nadelförmige Prüfspitzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Messungen an räumlich beengten Messpunkten mit Buchse für alle 4-mm-Steckverbinder
- Kabellänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm
- Bemessungsspannung <50 V
Silikonleitungen = Temperaturbeständig bis dauerhaft 150°C – kurzfristig bis 250°C belastbar, dadurch für Anwendung im Motorraum geeigneter als PVC-Leitungen (Temperaturbeständigkeit bis 70°C). Sehr flexibel und knickunempfindlich bei niedrigen Temperaturen durch mehrfach verdrillten Kupferdraht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!