Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messinghartlot Nr. 95 F
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Flussmittelgefüllt nach DIN EN 1045 – FH 21
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Hartlöten/Fugenlöten von Kupfer, Nickel, Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze
- Arbeitstemperatur: 900°C
- Schmelzbereich: 890 – 900°C
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!