Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hahnverlängerung nach DIN 3523
Für die Trinkwasserinstallation, aus Pressmessing nach DIN EN 12164, mit Innenvierkant, thermisch entspannt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47893.jpg)
Ausführungen
Die Herstellung erfolgt ausschließlich von gütegesichertem Messing aus den Werkstoffen CuZn39Pb3 oder CuZn40Pb2.
Verlängerungen von in der Wand liegenden Rohrinnengewinden für den Anschluss von Armaturen, Auslaufventilen usw. sowie Apparaten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!