Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messgeräte

Messgeräte dienen der quantitativen Erfassung von physikalischen Größen. In der Industrie und im Handwerk sind sie unerlässlich zur genauen Ausführung von Prozessen. Bei der Produktion, Reparatur oder Wartung verwendet man sie zur Vermessung von Abmessungen, Temperatur, Druck, elektrischen Spannungen und Strömen. Wichtige Messgeräte sind unter anderem Mikrometer, Thermometer, Manometer und Multimeter. Sie finden Anwendung in verschiedenen Branchen wie Elektrotechnik, Metallverarbeitung, Sanitär- und Heizungsbau, Baugewerbe sowie Holzverarbeitung. Die Messgeräte von Würth zeichnen sich durch ihre hervorragende Qualität und hohe Präzision aus. Dies gewährleistet zuverlässige und genaue Messergebnisse, die den hohen Anforderungen in der beruflichen Praxis gerecht werden.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Messgeräte

Präzise und schnell: Messgeräte von WÜRTH

Ob auf Montage oder im Betrieb: Kaum eine Arbeit kommt ohne vorangegangene oder begleitende Messungen aus. Viele physikalische Größen wie Längen oder Winkel können dabei mit speziellen Messwerkzeugen bestimmt werden. Um andere Werte wie elektrische Größen, Feuchtigkeit oder Temperaturen zu bestimmen, sind spezielle Messgeräte notwendig. WÜRTH bietet daher ein umfangreiches Sortiment an Messgeräten, die für den Einsatz in Forschung, Industrie und Handwerk unverzichtbar sind. Informieren Sie sich über Messgeräte von WÜRTH und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten.

Messgeräte bestimmen verschiedene Größen zuverlässig

Für die Bestimmung verschiedener Werte bietet WÜRTH das passende Messinstrument:

  • Messgeräte für elektrische Größen: Nicht nur Elektriker, sondern auch in anderen handwerklichen Berufen ist das Bestimmen von elektrischen Größen elementar. Häufig müssen z. B. bei Renovierungsarbeiten zunächst einmal elektrische Spannungen geprüft werden, um der eigentlichen Arbeit nachgehen zu können. Und auch im Kfz-Bereich müssen regelmäßig Spannungen und Polaritäten überprüft werden. Durchgangsprüfer und Spannungsprüfer sind daher in vielen Betrieben unverzichtbar. Daneben bietet Ihnen WÜRTH weitere Messgeräte wie Stromzangen, Magnetfeldtestersowie passendes Zubehör, die Ihnen im Betriebsalltag zuverlässig und präzise bei der Bestimmung verschiedener Werte helfen.
  • Messgeräte Feuchte: Bei der Bearbeitung von Holz spielt die Feuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Feuchtemessgeräte für Holz und Holzwerkstoffe ermitteln mittels elektrischem Widerstand präzise die Holzfeuchtigkeit, sodass Sie für eine ordnungsgemäße Weiterverarbeitung sorgen können.
  • Messgeräte Füllstand: Flüssigkeiten, die in Fässern gelagert werden, können hinsichtlich ihrer Füllmenge bequem mit einer Füllstandsanzeige überwacht werden. So können Sie rechtzeitig nachfüllen und können so für einen reibungslosen Ablauf im Arbeitsalltag sorgen.
  • Prüfgeräte: Messgeräte zum Prüfen und Kontrollieren finden Sie bei WÜRTH in großer Auswahl. So kann ein Gasspürgerät bei der Suche nach einem Leck an Gasleitungen helfen, während ein Endoskop die Sichtung und Dokumentation von unzugänglichen Stellen ermöglicht.
  • Messgeräte Temperatur: Universelle Thermometer kommen in der Industrie ebenso zum Einsatz wie im Labor oder in der Nahrungsmittelindustrie. Für ein berührungsfreies Messen empfiehlt sich der Einsatz eines Infrarot-Laserthermometers, das durch Präzision und punktgenaues Messen überzeugt.

Maße und Größen zuverlässig bestimmen – Messgeräte von WÜRTH

Für ein sicheres und effizientes Arbeiten in Betrieb und auf Montage bietet WÜRTH Ihnen eine große Auswahl verschiedener Messgeräte, mit denen Sie einzelne Werte unkompliziert und präzise ermitteln können. Überzeugen Sie sich von der herausragenden Qualität der WÜRTH Messtechnik und kaufen Sie die Ausstattung für Ihren Betrieb im Online-Shop oder in einer der WÜRTH Niederlassungen. Fragen zu einzelnen Produkten beantworten Ihnen die Mitarbeiter gerne vor Ort oder telefonisch unter der Servicehotline.