Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messebauklebeband
Doppelseitiges Gewebeklebeband mit einer stark und einer schwächer klebenden Seite.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Keine Kleberückstände
Die offene Klebebandseite ermöglicht ein rückstandsfreies Abziehen vom Untergrund (empfohlene Verklebungsdauer: 2–3 Wochen).
Gute Klebekraft der abgedeckten Seite
Die mit dem Silikonpapier abgedeckte Seite ermöglicht eine permanente Haftung auf allen im Bausektor vorhandenen Untergründen (z. B. Stein, Metall, Kunststoff, Glas etc.).
Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.
Bei Untergründen sowie zu verklebenden Kunststoffen, die Weichmacher enthalten, können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.
| Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder | ||||||
| Doppelseitiges Klebeband Multi Tack | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband MULTI | Doppelseitiges Klebeband STRONG | Messebau- klebeband | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Kunststoffe | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyethylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metall / Holz | Aluminium (eloxiert) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (lackiert) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Stahl | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buche | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Sonstiges | Glas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Bedingte Haftung ⎷2 = Moderate Haftung ⎷3 = Gute Haftung ⎷4 = Sehr gute Haftung ⎷5 = Exzellente Haftung - = Keine Haftung | ||||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Verlegen von Teppichböden auf Messeständen. Weitere Anwendungen, bei denen das zu verklebende Material wieder rückstandsfrei entfernt werden soll.
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
Die offene (schwächer klebende) Seite wird auf den Messeboden geklebt. Der zu verlegende Teppichboden wird auf die abgedeckte (stark klebende) Seite aufgebracht. Somit wird eine einwandfreie Haftung des Bandes auf dem Teppichboden gewährleistet und dieser kann nach Messeende wieder rückstandsfrei vom Bodenbelag entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!