Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Justiereinrichtung zur Kalibrierung der Assistenzsysteme von NFZ ADAS Calibration Tool Truck / Bus
Lasergestützte und mobile Justiereinrichtung zur Kalibrierung der Assistenzsysteme von LKW, Bussen und Transportern inklusive Montagehalter und Kalibriertafeln für MAN / Iveco / Scania sowie Volvo / Renault
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Erzielung zusätzlicher Umsätze durch mehrmarkenübergreifenden Service
- Egal ob LKW, Bus oder Transporter - unser Produkt bietet eine Lösung
- Das lasergestützte ADAS Calibration Tool ist eine Justiervorrichtung für die gängigsten Fahrzeughersteller und Modelle
- Geeignet für die Kalibrierung der Assistenzysteme nach geometrischer Fahrachse oder Fahrzeug-Symmetrieachse
- Sehr einfach transportierbar und durch schnelle Rüstzeiten innerhalb kürzester Zeit einsetzbar
- Der integrierte Doppelrohrauszug verkürzt die Aufbauzeit des Systems und unterstützt eine spezielle Montageeinstellung für Transporter
- Die Kalibrierung erfolgt nach OE Herstellervorgaben
- Modular und dadurch jederzeit erweiterbar für die Kalibrierung der Frontkamera am Transporter, sowie die Radar Kalibrierung bei schweren Nutzfahrzeugen
- Ausdruck des Diagnoseberichtes zur Vorlage bei der Versicherung erfolgt über die W.EASY Mehrmarken-Diagnose
Lieferumfang
- Fahrwagen inkl. Montagemast und anpassbarem
- Doppelrohrauszug
- Schwenkbarerer Linienlaser
- Spezialwerkzeug zur Ermittlung der Kamerahöhe
- 2 Stk. Lasereinheiten mit Skala
- 2 Stk. selbstzentrierende Radaufnehmer
- 2 Stk. Präzisions-Spiegelskalen
- Transportkoffer mit Schaumstoffeinlagen für Skalen und Spiegel
- Schwenkeinheit und Kalibriertafel MAN / Scania / Iveco
- Montagehalter und Kalibriertafel Volvo / Renault
Für die Diagnose und Kalibrierung wird die W.EASY Mehrmarken-Diagnose benötigt. Erweiterbar für die Radar Kalibrierung bei schweren Nutzfahrzeugen, sowie für die Kalibrierung der Frontkamera an Transportern.
Justiereinrichtung zur Kalibrierung von Fahrerassistenzsysteme an Nutzfahrzeugen, Bussen und Transportern
An das ADAS Calibration Tool die markenspezifischen Kalibriertafel anbringen. Anhand der Anleitung des jeweiligen Fahrzeugmodells aus der W.EASY Mehrmarken-Diagnose das Kalibriertool vor dem Fahrzeug ausrichten. Nach erfolgreichem Ausrichten des Tools den Kalibriervorgang mit der Software durchführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!