Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Melkanlagenreiniger Sauer
Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat für die professionelle Reinigung und Desinfektion von Melkanlagen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/139315.jpg)
Ausführungen
- Sauer Melkanlagenreiniger gegen Milchstein sowie Kalk- und Eisenbeläge
- Anlagenschonend und schaumbremsend
Beim Kontakt mit Säuren und alkalischen Produkten entstehen giftige Gase (Chlorgas). Verursacht schwere Verätzungen. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Bei Berührungen mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt kontaktieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Melkanlagenreiniger alkalisch nicht mit anderen säurehaltigen Reinigern und Lösungen mischen.
0,5% Konzentration. 40°C–60°C Rücklauf-Temperatur. Reinigungsdauer: min. 15 Minuten. Nach der Reinigung sorgfältig mit Trinkwasser nachspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!