Meißelhammer MH 5-XES
Meißelhammer MH 5-XES - 1
Meißelhammer MH 5-XES - 2
Meißelhammer MH 5-XES - 3
Meißelhammer MH 5-XES - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Meißelhammer MH 5-XES

Mit aktivem Dämpfungssystem zur Reduktion der beim Arbeiten auftretenden Vibrationen. Mit SDS-max Aufnahmeschaft.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1300 W
  • Leistungsabgabe: 615 W
  • Schlagzahl min./max.: 1430-2840 U/min(rpm)
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max
  • Schlagenergie: 8 J
  • Verstellbare Meißelposition: 18-fach
  • Maschinengewicht: 6,2 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07025631
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1300 W
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Leistungsstark und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Sehr schneller Arbeitsfortschritt


Meißelfunktion mit 8 Joule Einzelschlagstärke



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 18-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.



Hohe Sicherheit und Flexibilität


Der große, gummierte Zusatzhandgriff lässt sich einfach verstellen und bietet dem Anwender besten Halt.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.