Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material.

  • Werkzeugaufnahme: Sechskant
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
0641264010
4 mm 100 mm 39 mm Sechskant
2 Stück
0641265010
5 mm 100 mm 39 mm Sechskant
2 Stück
0641265510
5,5 mm 100 mm 39 mm Sechskant
2 Stück
0641266010
6 mm 100 mm 54 mm Sechskant
2 Stück
0641268012
8 mm 120 mm 80 mm Sechskant
2 Stück
0641261012
10 mm 120 mm 80 mm Sechskant
2 Stück
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
Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezieller Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


Genormter 1/4" Sechskantschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Passend für jeden Bithalter


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!