Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg.
Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg. - 1
Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg. - 2
Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg. - 3
Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg. - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg.

Limitierte Edition zum Testen der Mehrzweckbohrer, 5-teilig: 3 Bohrer ∅ 6 mm und 2 Bohrer ∅ 8 mm
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
Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport durch


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


3-Flächenschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nur solange Vorrat reicht!


Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!