Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASPÖCK EUROPOINT I Kompakte 6-Funktionsleuchte

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASPÖCK EUROPOINT I Kompakte 6-Funktionsleuchte

Die Mehrkammerleuchte mit 24 V für Auflieger und Anhänger verfügt über Blink-, Brems- und Nebelschlusslicht, erfüllt mit ECE-Prüfzeichen hohe Sicherheitsstandards, ist staub- und spritzwassergeschützt und eignet sich ideal für die horizontale Montage mit robustem Befestigungssystem

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Der EUROPOINT I von Aspöck bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit durch die speziell auf 24 V ausgelegte Nennspannung

  • Garantierte Sicherheit im Straßenverkehr dank der ECE-Prüfzeichen, die den hohen europäischen Standards entsprechen

  • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Fahrzeugtypen, die mit einer 24 V Bordspannung arbeiten

  • Inklusive Leuchtmittel für sofortige Einsatzbereitschaft