Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASPÖCK ECOLED Kompakte 5-Funktionsleuchte in voll LED
Die Kompaktleuchte von Aspöck überzeugt mit 5-Funktions-LED-Beleuchtung, IP 69K-Schutz sowie ADR- und EMV-Zulassung – ideal für Auflieger und Anhänger, mit einfacher horizontaler Montage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einzigartiges Design mit allen Funktionen in LED für eine moderne und effiziente Beleuchtungslösung
- Integrierte LCG-Funktion für die Blinkerfunktion, die den Anforderungen der ECE 48 entspricht, ohne dass zusätzliche Werkzeuge benötigt werden
- Geringer Stromverbrauch, was zu einer höheren Energieeffizienz beiträgt
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten bieten Flexibilität bei der Installation
- Zusätzliche 2 x 2-polige ASS2-Abgänge für erweiterte Optionen und Zusatzfunktionen
- Erhältlich mit oder ohne Umrissarm, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
Die ECOLED Kompaktleuchte ist ideal für die Beleuchtung von Aufliegern und Anhängern geeignet. Dank ihrer 5-Funktions-LED-Beleuchtung, dem IP 69K Schutz sowie der ADR- und EMV-Zulassung bietet sie zuverlässige Leistung und einfache horizontale Montage.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!