Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASPÖCK ECOLED III Heckleuchte in voll LED mit Glowing Body Technologie
Mit Schutzart IP 6K9K und ADR- und EMV-Zulassung sowie integriertem Dreieckrückstrahler, ideal für Auflieger und Anhänger
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erhöhte Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr durch die innovative Glowing Body Technologie, die als Standlicht fungiert
- Großdimensionierte Leuchtfläche für Stand- und Bremslicht sorgt für maximale Erkennbarkeit
- Dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger für eine moderne und klare Signalgebung
- Entspricht dem ISO-Impuls 13207-1 Standard bei 24 V, was eine zuverlässige Leistung gewährleistet
- Robuste Lichtscheibe, die chemikalien- und kratzbeständig ist, für eine lange Lebensdauer
- Integriertes Seitenmarkierungskontrollgerät (SMCG) bei den gekennzeichneten Produkten, gemäß ECE 48, Rev. 6 bei Version mit 2-poligen Abgängen
- LED-Umrissleuchte wird mit einem Haltewinkel montiert, der eine Sollbruchstelle aufweist, um Schäden bei Kollisionen zu minimieren
- Kreuzschaltung des Standlichts für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Schutzklasse IP6K9K bietet optimalen Schutz gegen Staub und Wasser
- Optional mit 4 zweipoligen Anschlüssen auf der Rückseite für Verteilerfunktion
Ideal für den Einsatz an Aufliegern und Anhängern, die zuverlässige Sichtbarkeit und Schutz vor Wasser und Staub erfordern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!