Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASPÖCK ECOLED II Kompakte 5-Funktionsleuchte in voll LED mit Glowing Body Technologie

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASPÖCK ECOLED II Kompakte 5-Funktionsleuchte in voll LED mit Glowing Body Technologie

Vereint innovative Glowing Body Technologie mit robustem LED-Design, ideal für Auflieger und Anhänger

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Staub- und spritzwassergeschützt

  • ADR- und EMV-zugelassen

  • Vielseitige Anpassung durch die innovative Glowing Body Technologie, die als Standlicht fungiert und für erhöhte Sichtbarkeit sorgt

  • Großdimensionierte Leuchtfläche für Stand- und Bremslicht erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr

  • Dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger für eine moderne und klare Signalgebung

  • ISO-Impuls 13207-1 Standard bei 24 V gewährleistet Kompatibilität mit gängigen Fahrzeugen

  • Praktisches Klicksystem erleichtert die Montage der Lichtscheibe und reduziert den Aufwand bei Wartung und Austausch

  • Wechselbare und beidseitig verwendbare Lichtscheibe zur Reduktion der Ersatzteilvielfalt

  • Chemikalien- und kratzbeständige Lichtscheibe für eine lange Lebensdauer

  • SMCG (Sidemarker Control Gear) bei den gekennzeichneten Produkten inkludiert, um den Anforderungen der ECE 48, Rev. 6 gerecht zu werden

  • Intelligente Teilabschaltung des Bremslichtes bei Aktivierung der Nebelschlussleuchte für optimierte Lichtverteilung

  • LED-Umrissleuchte mit Haltewinkel, der eine Sollbruchstelle aufweist, für einfache Installation und Sicherheit

  • Optional mit Verteilerfunktion durch 4 zweipolige Anschlüsse auf der Leuchtenrückseite