Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen - 1
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen - 2
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen - 3
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen - 4
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen - 5
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen - 6
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen

Durch zwei tief eindringende Bolzen wird das Aushebeln der Tür erschwert

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Das vom Profilzylinder betätigte Schloss ist mit einem selbsthemmenden Getriebe ausgestattet, welches schon nach einer Umdrehung kein Zurückdrücken des ausgeschlossenen Riegels oder der Bolzen zulässt
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech, Schließstücke.


Für die Montage können Assy® plus FBS, ∅ 4mm,verzinkt, Art.-Nr. 0178744025 ff. verwendet werden.


Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang für die Art. Nr. 0688522122; 0688522252; 0688522432.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.