Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 1
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 2
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 3
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 4
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 5
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 6
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 7
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 8
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 9
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen - 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen

Kombinationsverriegelung bietet höchste Sicherheit durch Kraftkeile und Bolzen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Das vom Profilzylinder betätigte Schloss ist mit einem selbsthemmenden Getriebe ausgestattet

  • Schon nach einer Umdrehung lässt es kein Zurückdrücken des ausgeschlossenen Riegels, Bolzen und Kraftkeil zu
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech, Schließstücke.


Für die Montage können Assy® plus FBS, ∅ 4mm,verzinkt, Art.-Nr. 0178744025 ff. verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.