Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bei jedem Schließen der Tür fahren die Bolzen automatisch in die Schließstücke ein und verriegeln die Tür selbständig.
- Die Mehrfachverriegelung kann nicht in Verbindung mit einem Elektrotüröffner verwendet werden.
- Stulp oben 300 mm kürzbar
Lieferzeit ca. 12 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für gefälzte Holztüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!