Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrfach-Abdeckvlies
Universeller Schutz von Untergründen bei Maler- und Renovierungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lange Standzeit und mehrfach verwendbar
Saugstark und durch die Folie nach unten absolut dicht
- Verhindert somit ein Weglaufen und Schmieren
- Schmutz an Schuhen und Kleidung wird nicht "weitergetragen".
- Beschichtet mit PE-Anti-Rutsch-Membrane
- Leicht auszulegen und auszuschneiden
- Umweltfreundliches Produkt, da aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, problemlos zu entsorgen
Es ist darauf zu achten, dass die mit Folie beschichtete Vliesseite auf dem Boden aufliegt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Schutz vor Verschmutzungen durch Farben, Lacke, Verdünnungen, Öl, Wasser, Kleister, Gips, Zement usw. bei Renovierungs- und Malerarbeiten. Ideal zum Abdecken sämtlicher Oberflächen wie z.B. glatter Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, Fliesenböden, Teppich- und Werkstattböden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!