Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles - 1
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles - 2
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich
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
Bi-Metall (Träger aus Federbandstahl, Verzahnung aus Cobaltstahl M42)



Neue einzigartige, patentierte Zahngeometrie aus M42-Bi-Metall (WO 02/42029 A1)


  • Einfache Bandauswahl, da mit nur 3 Verzahnungstypen eine breite Palette von Anwendungen und Materialstärken abgedeckt werden kann.

  • Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten

  • Vielseitig einsetzbar, z.B. für Vollmaterialien, Rohre, Profile, Bündel und Konturen

  • Problemloses Sägen der unterschiedlichsten Materialien wie z.B. Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Guss, Nichteisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing) und sogar Kunststoff.


Verstärkter Zahnrücken


  • 2–3-fach höhere Standzeiten gegenüber herkömmlichen Bandsägeblättern

  • Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
Hinweis

Die M42-Zahnspitzen bieten ein Höchstmaß an Wärmebeständigkeit und Leistungsfähigkeit – egal welcher Kühlschmierstoff verwendet wird.



Das ZEBRA Mehrbereichs-Bandsägeblatt ist sehr aggressiv und besitzt ein hohes Eindringvermögen; deshalb sollte der Anwender einige Dinge beachten:


  • Das Sägeblatt gut spannen, um Schwingungen an den Zähnen zu vermeiden.

  • Das Sägeblatt vorsichtig an das zu schneidende Material heranführen.

  • Einen mäßigen Druck ausüben (ca. 30–40% weniger alsbei herkömmlichen Sägeblättern), vor allem beim Schneiden von Profilen.