Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll
Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll - 1
Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll - 2
Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll - 3
Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Sehr langer Drehmomentschlüssel mit Umschaltung für Rechts-/Linksanzug

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Robuste Stahlausführung

  • Mit Drehen des Griffes leicht und genau einstellen

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauflösung verhindert Überdrehen

  • Umschaltbar auf Rechts- und Linksanzug

  • Ermöglicht kraftvolles Arbeiten durch die sehr lange Bauweise
Hinweis
  • Messgenauigkeit: +/- 4 % gemäß (DIN EN ISO 6789:2003), mit Zertifikat