Universalhalter, verstellbar, für schwere Traglasten

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalhalter, verstellbar, für schwere Traglasten

für Einhandbedienung

  • Traglast: 70 kg
  • Länge min./max.: 1,55-3,1 m
  • Dachschräge max.: 50 Grad
  • Produktgewicht (per Stück): 3950 g
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
Art.-Nr. Traglast Länge min./max. Dachschräge max. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0962980904
70 kg 1,55-3,1 m 50 Grad 3950 g
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
aus Stahl


  • Stabil

Max. Belastbarkeit 70 kg


  • Zum Halten schwerer Lasten

Höhe einstellbar von 155 bis 310 cm


  • Kleine Stellfläche, kann mit nur einer Hand bedient werden

Gefederter beweglicher Arm, Arbeitsweg 22 cm


  • Schnellbefestigung dank gefederten beweglichen Arms

Rutschhemmende Füße, drehbar um 25°, können an Neigungen bis 50° eingesetzt werden