Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Universalhalter, verstellbar, für schwere Traglasten

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalhalter, verstellbar, für schwere Traglasten

für Einhandbedienung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

aus Stahl


  • Robust

Maximale Belastbarkeit 110 Kilogramm


  • Zum Halten schwerer Lasten

Höhe variabel von 155 bis 310 Zentimeter


  • Kompakt, kann mit nur einer Hand verwendet werden

Gefederter, beweglicher Arm, Arbeitsweg 22 cm


  • Schnellbefestigung dank des gefederten, beweglichen Arms

Rutschhemmende Füße, drehbar um 25°, können an Neigungen bis 50° eingesetzt werden