Mauerwerksperre LDPE
Mauerwerksperre LDPE - 1
Mauerwerksperre LDPE - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mauerwerksperre LDPE

Optimaler Langzeitschutz für das Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

  • Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Länge: 25 m
  • Dicke: 0,35 mm
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: Wasserdicht nach DIN EN 14909
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang Bedingung: nach EN 1928
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Werkstoff Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0818900402
24 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau 25 m
1 St.
0818900403
30 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau 25 m
1 St.
0818900401
17,5 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau 25 m
1 St.
0818900405
50 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau 25 m
1 St.
0818900408
36,5 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau 25 m
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
Kältebruchsicher und hitzebeständig, keine Rissbildung bei der Verlegung.



Unverrottbar, wurzelfest.



Auch optimal geeignet zum Abdecken sämtlicher Oberflächen.



  • Schützt vor herabfallenden Gegenständen

  • Rutschfest durch beidseitige Prägung

  • Mehrfach verwendbar
HinweisDie Mauerwerksperre wird einlagig eingebaut. Es ist darauf zu achten, daß die Schichten möglichst gleichmäßig und glatt sind. An den Stößen ist für eine ausreichende Überlappung zu sorgen (≥20 cm).

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-AB/24440/41-2015