Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mauerverbinder/Flachanker Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, 1.4571, 1.4362 nach DIN 17440
Für die Verbindung von Mauerwerkswänden in Stumpfstoßtechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-711
Nur im waagrechten Einbau zugelassen.
Beachten Sie unbedingt die Bemessungs- und Verarbeitungshinweise in der Zulassung.
Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-711
- Mauerverbinder muss vollständig in die Fuge eingebettet werden. Verbinder dazu in halber Fugenhöhe einlegen und Oberseite mit Mörtel bedecken
- Mindestfugendicke 2 mm (bei Mauerwerk im Dünnbettverfahren)
- Rechtwinklig zwischen Stirnflächen der miteinander zu verbindenden Wände einbauen
- Stoßfugen zwischen quer zueinander verlaufenden Wänden sind stets über die Wanddicke zu vermörteln
- Mindesteinbindelänge: 140 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!