Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mauerschlitzfräse Elektro

Hochwertige Mauerschlitzfräsen und Mauernutfräsen sind spezielle Werkzeuge, die zum präzisen Einfügen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerke eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem sehr kraftvollen 1.900 W Motor, ermöglichen diese Geräte effizientes und zügiges Arbeiten auch bei härtesten Materialien. Diese Fräsen sind insbesondere für Elektroinstallationen unerlässlich, da sie das Einlegen von Elektrokabeln und -leitungen in die Wände ermöglichen. Die Mauerschlitzfräsen von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien und präziser Verarbeitungstechniken bieten sie eine außergewöhnliche Leistung und Robustheit, die von Fachkräften in Handwerk und Industrie besonders geschätzt wird.