Maschinensägeblatt
Maschinensägeblatt - 1
Maschinensägeblatt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinensägeblatt

HSS Bimetall

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Dicke Zähne pro Längeneinheit Anzahl VE
Preis/VE
0607300110
300 mm 25 mm 1,25 mm 10 STK/Inch
0607300114
300 mm 25 mm 1,25 mm 14 STK/Inch
0607400104
400 mm 32 mm 1,6 mm 4 STK/Inch
1 St.
0607350110
350 mm 32 mm 1,6 mm 10 STK/Inch
0607400110
400 mm 32 mm 1,6 mm 10 STK/Inch
0607450106
450 mm 32 mm 1,6 mm 6 STK/Inch
0607400114
400 mm 32 mm 1,6 mm 14 STK/Inch
0607450110
450 mm 32 mm 1,6 mm 10 STK/Inch
0607400106
400 mm 32 mm 1,6 mm 6 STK/Inch
0607350114
350 mm 25 mm 1,25 mm 14 STK/Inch
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
  • Für Bügelsägemaschinen

  • Besonders zum Sägen von rostfreiem Stahl und anderen schwer zu sägenden Werkstoffen