Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial G-Gewinde Grundloch
Universell einsetzbar zur Herstellung von Whitworth-Rohrgewinden in Stahl, Edelstahl, Guss und Nichteisenmetall bis 1200 N/mm² Zugfestigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nahezu überall einsetzbar
- Universalgeometrie für flexible Anwendung in nahezu allen Werkstoffen
Geometrie und Oberfläche
- Schneidgeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie für hohe Standzeit und Prozesssicherheit
- Sehr gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierter Aufschweißneigung durch vaporisierte Oberfläche
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!