Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Edelstahl
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Form: B
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2 (6H)
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1000 N/mm²
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Lehrenhaltigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Schneidverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Spanbildung (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
065516
M16 2 mm 110 mm 12 mm
1 St.
06553
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
06554
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
06556
M6 1 mm 80 mm 6 mm
06555
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
06558
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
065514
M14 2 mm 110 mm 11 mm
1 St.
065512
M12 1,75 mm 110 mm 9 mm
1 St.
065510
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
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
  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen