Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.
Exakt auf Aluminium abgestimmte Schneidengeometrie
Verringerte Gefahr von Ausbrüchen an den Schneidkanten des Werkzeugs
Optimierte Mikrogeometrie
Sehr gute Spanabfuhr
Durch den Schälanschnitt und die geglättete Oberfläche in blanker Ausführung werden Materialanhaftungen minimiert und eine sehr gute Spanabfuhr gewährleistet.
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!